EATON - Elosztószekr 600x400x175mm /maxszxmé/ teleajtóval GT17344 - 017246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Mélység - 175 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17344
Gyártói cikkszám
017246
Gyártói típuskód
GK-W641
Szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Mélység:
175 mm
Szín:
szürke
Szerelőlemezzel:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7032
Zárak száma:
1
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 600x400x175mm /maxszxmé/ teleajtóval