EATON - Elosztószekr 615x415x230mm műa IP66 GT20608 - 276197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 615 mm
Szélesség - 415 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
52 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082761974
Sonepar cikkszám
GT20608
Gyártói cikkszám
276197
Gyártói típuskód
ISV-OPV-3
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
615 mm
Szélesség:
415 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
230 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
100
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
630 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
1
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
0 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
230 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
egyéb
Ház anyagvastagsága:
10 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
10 mm
Felület:
egyéb