EATON - Elosztószekr 6xNH00 beépítőkészlet 800/300 (szürke) SN150685 - 184550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 6
NH-biztosíték - 6
Névleges áram - 160 A
Méret - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081785896
Sonepar cikkszám
SN150685
Gyártói cikkszám
184550
Gyártói típuskód
BPZ-XNH00X-6/1-800-MV
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
6
NH-biztosíték:
6
Névleges áram:
160 A
Méret:
NH00
Kapcsolt nulla:
Igen
Szerelési mód:
szerelőlemez
Fedéllel:
Igen
Magasság:
305 mm
Szélesség:
725 mm
Mélység:
125 mm
Elosztószekr 6xNH00 beépítőkészlet 800/300 (szürke)