EATON - Elosztószekr 800x1060x950mm /maxszxmé/ teleajtó sze IP55 GT65674 - 111029
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 35
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081105908
Sonepar cikkszám
GT65674
Gyártói cikkszám
111029
Gyártói típuskód
BPM-O-800/10
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
35
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
830 mm
Magasság:
1090 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
830 mm
Beépítési mélység:
300 mm
Mélység:
300 mm
Beépítési magasság:
1090 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
265 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem