EATON - Elosztószekr 800x300mm védőtető GT90368 - 112904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 42 mm
Mélység - 323 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081124428
Sonepar cikkszám
GT90368
Gyártói cikkszám
112904
Gyártói típuskód
CNP-8/300-CS
Szélesség:
800 mm
Magasság:
42 mm
Mélység:
323 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr 800x300mm védőtető