EATON - Elosztószekr 800x600x200mm /maxszxmé/ teleajtóval IP66 GT46629 - 111706
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 32 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Toló a kézi kapcsoláshoz - Igen
Modulszélesség - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4015081112654
Sonepar cikkszám
GT46629
Gyártói cikkszám
111706
Gyártói típuskód
CS-86/200
Névleges üzemi áram:
32 A
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Modulszélesség:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Beépítési mélység:
73 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Nappali/éjszakai funkcióval:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 800x600x200mm /maxszxmé/ teleajtó