EATON - Elosztószekr acél előlap 250x920mm kivágás nélkül G69672 - 275354
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 920 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69672
Gyártói cikkszám
275354
Gyártói típuskód
FS-4/250
Szélesség:
920 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap 250x920mm kivágás nélkül