EATON - Elosztószekr acél előlap 45mm kiv ma 150 sz 460 G19887 - 275273
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19887
Gyártói cikkszám
275273
Gyártói típuskód
FS-2/150/45
Szélesség:
460 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap 45mm kiv ma 150 sz 460