EATON - Elosztószekr acél előlap 45mm kiv ma 150 sz 670 G19720 - 275279
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 670 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19720
Gyártói cikkszám
275279
Gyártói típuskód
FS-3/150/45
Szélesség:
670 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap 45mm kiv ma 150 sz 670