EATON - Elosztószekr acél előlap 45mm kiv ma 150 sz 920 G33242 - 275285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 920 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33242
Gyártói cikkszám
275285
Gyártói típuskód
FS-4/150/45
Szélesség:
920 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap 45mm kiv ma 150 sz 920