EATON - Elosztószekr acél előlap 45mm kiv ma 200 sz 460 G49620 - 275275
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49620
Gyártói cikkszám
275275
Gyártói típuskód
FS-2/200/45
Szélesség:
460 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
45 mm-es kivágással