EATON - Elosztószekr acél előlap 45mm kiv ma 200 sz 670 G41236 - 275281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 670 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41236
Gyártói cikkszám
275281
Gyártói típuskód
FS-3/200/45
Szélesség:
670 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
45 mm-es kivágással