EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 100 sz 460 G19709 - 275321
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19709
Gyártói cikkszám
275321
Gyártói típuskód
FS-2/100
Szélesség:
460 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 100 sz 460