EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 150 sz 460 G19710 - 275323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19710
Gyártói cikkszám
275323
Gyártói típuskód
FS-2/150
Szélesség:
460 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 150 sz 460