EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 150 sz 670 G20294 - 275337
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 670 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20294
Gyártói cikkszám
275337
Gyártói típuskód
FS-3/150
Szélesség:
670 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 150 sz 670