Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 150 sz 920 G33240 - 275351

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma  150 sz  920 G33240

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 920 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G33240

Gyártói cikkszám

275351

Gyártói típuskód

FS-4/150

Szélesség:

920 mm

Magasság:

150 mm

Anyag:

acél

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 150 sz 920