EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 200 sz 460 G19711 - 275325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19711
Gyártói cikkszám
275325
Gyártói típuskód
FS-2/200
Szélesség:
460 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 200 sz 460