EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 250 sz 460 G19712 - 275326
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 250 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19712
Gyártói cikkszám
275326
Gyártói típuskód
FS-2/250
Szélesség:
460 mm
Magasság:
250 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 250 sz 460