EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 300 sz 460 G21341 - 275328
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G21341
Gyártói cikkszám
275328
Gyártói típuskód
FS-2/300
Szélesség:
460 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 300 sz 460