EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 300 sz 670 G22184 - 275342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 670 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22184
Gyártói cikkszám
275342
Gyártói típuskód
FS-3/300
Szélesség:
670 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 300 sz 670