EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 350 sz 460 G24456 - 275329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24456
Gyártói cikkszám
275329
Gyártói típuskód
FS-2/350
Szélesség:
460 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 350 sz 460