EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 350 sz 670 G19722 - 275343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 670 mm
Magasság - 350 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19722
Gyártói cikkszám
275343
Gyártói típuskód
FS-3/350
Szélesség:
670 mm
Magasság:
350 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 350 sz 670