EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 400 sz 460 G50581 - 275330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50581
Gyártói cikkszám
275330
Gyártói típuskód
FS-2/400
Szélesség:
460 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 400 sz 460