EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 50 sz 460 G39751 - 275319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 460 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39751
Gyártói cikkszám
275319
Gyártói típuskód
FS-2/050
Szélesség:
460 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 50 sz 460