EATON - Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 670 sz 100 G24756 - 275335
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 670 mm
Magasság - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24756
Gyártói cikkszám
275335
Gyártói típuskód
FS-3/100
Szélesség:
670 mm
Magasság:
100 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kiv nélk ma 670 sz 100