EATON - Elosztószekr acél előlap kivágás nélkül G69644 - 275353
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 920 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G69644
Gyártói cikkszám
275353
Gyártói típuskód
FS-4/200
Szélesség:
920 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
acél
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél előlap kivágás nélkül