EATON - Elosztószekr acél kengyel 20x30mm GT80908 - 141875
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 22.3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 10.7 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081386079
Sonepar cikkszám
GT80908
Gyártói cikkszám
141875
Gyártói típuskód
XNNSB
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
22.3 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
10.7 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
35.3 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél kengyel 20x30mm