EATON - Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1000 G21195 - 275193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 115 mm
Magasság - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G21195
Gyártói cikkszám
275193
Gyártói típuskód
MSW-1000
Anyag:
acél
Szélesség:
115 mm
Magasság:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1000