EATON - Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1150 G19719 - 275194
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 115 mm
Magasság - 1150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19719
Gyártói cikkszám
275194
Gyártói típuskód
MSW-1150
Anyag:
acél
Szélesség:
115 mm
Magasság:
1150 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1150