EATON - Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1500 G24184 - 275196
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 115 mm
Magasság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24184
Gyártói cikkszám
275196
Gyártói típuskód
MSW-1500
Anyag:
acél
Szélesség:
115 mm
Magasság:
1500 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1500