EATON - Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1700 G22182 - 275197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 115 mm
Magasság - 1700 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22182
Gyártói cikkszám
275197
Gyártói típuskód
MSW-1700
Anyag:
acél
Szélesség:
115 mm
Magasság:
1700 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1700