EATON - Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1950 G22183 - 275198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 245 mm
Magasság - 1950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082751982
Sonepar cikkszám
G22183
Gyártói cikkszám
275198
Gyártói típuskód
MSW-1950
Anyag:
acél
Szélesség:
245 mm
Magasság:
1950 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 1950