EATON - Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 650 G24177 - 275191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 115 mm
Magasság - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24177
Gyártói cikkszám
275191
Gyártói típuskód
MSW-650
Anyag:
acél
Szélesség:
115 mm
Magasság:
650 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 650