EATON - Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 850 G19707 - 275192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 115 mm
Magasság - 850 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19707
Gyártói cikkszám
275192
Gyártói típuskód
MSW-850
Anyag:
acél
Szélesség:
115 mm
Magasság:
850 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerelő oldalfal ma 850