EATON - Elosztószekr acél szerelőlap IVS rendszerhez GT29011 - 050561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 203 mm
Szélesség - 244 mm
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29011
Gyártói cikkszám
050561
Gyártói típuskód
MP170
Anyag:
acél
Magasság:
203 mm
Szélesség:
244 mm
Felület:
horganyzott
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; %Elosztószekr acél szerelőlap IVS rendszerhez