EATON - Elosztószekr acél szerelőlap mélységáll. elemmel GT29012 - 052934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 375 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - zárt
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29012
Gyártói cikkszám
052934
Gyártói típuskód
MPE3-V
Magasság:
375 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
zárt
Fedéllel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; %Elosztószekr acél szerelőlap mélységáll. elemmel