Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr acél szerlap 200/600/XVTL GT47115 - 114807

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr acél szerlap  200/600/XVTL GT47115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 110 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081142071

Sonepar cikkszám

GT47115

Gyártói cikkszám

114807

Gyártói típuskód

BPZ-MPL200-600

Anyag:

acél

Magasság:

20 mm

Szélesség:

110 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr acél szerlap 200/600/XVTL