EATON - Elosztószekr acél szerlap 950/800/XVTL SN005182 - 108349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 900 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081079834
Sonepar cikkszám
SN005182
Gyártói cikkszám
108349
Gyártói típuskód
BPZ-MPL950-800
Anyag:
acél
Magasság:
900 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr acél szerlap 950/800/XVTL