EATON - Elosztószekr acél szerlap horny ma 130 sz 460 G24187 - 275246
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 460 mm
Magasság - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24187
Gyártói cikkszám
275246
Gyártói típuskód
MPN-2/130
Anyag:
acél
Szélesség:
460 mm
Magasság:
130 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerlap horny ma 130 sz 460