EATON - Elosztószekr acél szerlap horny ma 50 sz 670 G48323 - 275247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 670 mm
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48323
Gyártói cikkszám
275247
Gyártói típuskód
MPN-3/050
Anyag:
acél
Szélesség:
670 mm
Magasság:
50 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acél szerlap horny ma 50 sz 670