EATON - Elosztószekr acél szerlap ma 350 sz 460 G39807 - 275256
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 350 mm
Szélesség - 460 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G39807
Gyártói cikkszám
275256
Gyártói típuskód
MPL-2/350
Anyag:
acél
Magasság:
350 mm
Szélesség:
460 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr acél szerlap ma 350 sz 460