EATON - Elosztószekr acéllemez hátfal süllyesztett elosztóhoz GT55934 - 111291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 50 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
358 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081108527
Sonepar cikkszám
GT55934
Gyártói cikkszám
111291
Gyártói típuskód
BPZ-RP-600/10
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
50 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-250 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
375-3000 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
75 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20