EATON - Elosztószekr acéllemez hátfal süllyesztett elosztóhoz GT81828 - 111292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081108534
Sonepar cikkszám
GT81828
Gyártói cikkszám
111292
Gyártói típuskód
BPZ-RP-600/12
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
520 mm
Magasság:
2 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acéllemez hátfal süllyesztett elosztóhoz