EATON - Elosztószekr acéllemez hátfal süllyesztett elosztóhoz GT88805 - 111299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 1 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081108602
Sonepar cikkszám
GT88805
Gyártói cikkszám
111299
Gyártói típuskód
BPZ-RP-800/15
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
718 mm
Magasság:
1445 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr acéllemez hátfal süllyesztett elosztóhoz