EATON - Elosztószekr ajtó sülly elosztóhoz 400x760 mm Xb IP30 GT54104 - 111150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 435 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081107117
Sonepar cikkszám
GT54104
Gyártói cikkszám
111150
Gyártói típuskód
BP-U-3S-400/7
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
435 mm
Szín:
szürke
Magasság:
765 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
70 mm
EMC változat:
Igen
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr ajtó sülly elosztóhoz 400x760 mm Xb IP30