EATON - Elosztószekr ajtó sülly elosztóhoz 600x1060mm /Xb IP54 GT67195 - 111257
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA
Névleges feszültség - 415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 252-630 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
839 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081108183
Sonepar cikkszám
GT67195
Gyártói cikkszám
111257
Gyártói típuskód
BPM-U-3S-600/10
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
36 kA
Névleges feszültség:
415-690 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
252-630 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
1260-7560 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Nem
Kalapsín szerelés opcionális:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
elöl
Veszteségi teljesítmény:
142.8 W
Igazoló elem típusa:
billenő
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Igen
Védettség (IP):
IP20