Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr alapkeret ma 100 sz 1000 mé 800 GT88949 - 283833

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr alapkeret ma  100 sz 1000 mé  800 GT88949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 205 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

84 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838331

Sonepar cikkszám

GT88949

Gyártói cikkszám

283833

Gyártói típuskód

XAP011008

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

205 mm

Szín:

szürke

Magasság:

115 mm

Mélység:

810 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr alapkeret ma 100 sz 1000 mé 800