EATON - Elosztószekr alapkeret ma=100 sz=1200 mé=800 SN009800 - 283835
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 205 mm
Szín - szürke
Magasság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082838355
Sonepar cikkszám
SN009800
Gyártói cikkszám
283835
Gyártói típuskód
XAP011208
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
205 mm
Szín:
szürke
Magasság:
115 mm
Mélység:
1010 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1500 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7035
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr alapkeret ma=100 sz=1200 mé=800