Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr alapkeret ma 100 sz 600 mé 600 GT33082 - 283826

EATON
MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr alapkeret ma  100 sz  600 mé  600 GT33082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 235 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838263

Sonepar cikkszám

GT33082

Gyártói cikkszám

283826

Gyártói típuskód

XAP010606

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

235 mm

Szín:

szürke

Magasság:

110 mm

Mélység:

610 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr alapkeret ma 100 sz 600 mé 600