Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Elosztószekr alapkeret ma=100 sz=1200 mé=600 SN013566 - 283834

MásolásMásolás
EATON - Elosztószekr alapkeret ma=100 sz=1200 mé=600 SN013566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat komplett

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 115 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082838348

Sonepar cikkszám

SN013566

Gyártói cikkszám

283834

Gyártói típuskód

XAP011206

Kivitel:

lábazat komplett

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Szín:

szürke

Magasság:

115 mm

Mélység:

1015 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Maximális terhelhetőség:

1500 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

RAL-szám (hasonló):

7035

Ütésállóság (IK):

IK10

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr alapkeret ma=100 sz=1200 mé=600